MASCOT WINTERJAS LORETO 09335-880 HV GEEL/MARINE MT XXL

MASCOT WINTERJAS LORETO 09335-880

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:09335-880-171-2XL
Rubix:22822541
EAN:5707209771469
MASCOT WINTERJAS LORETO 09335-880 HV GEEL/MARINE MT XXL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS LORETO 09335-880 HV GEEL/MARINE MT XXL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Binnenkraag van zacht, slijtvast materiaal. Afneembare mouwen. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep en klittenbandsluiting. Telefoonborstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Drukknoopregulering aan de onderkant. Drukknopen voor capuchon. De uitritsbare gewatteerde voering is separaat te dragen - met ribkraag en zakken. De voering is los te gebruiken als een zelfstandig jack. Het jack is zelfstandig ook EN ISO 20471 gecertificeerd, is fluorescerend en heeft horizontale en verticale reflecties. De 09335-880 is daardoor een winterjack gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3, shelljack gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3, shellbodywarmer gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 2, thermojack gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 3, thermobodywarmer gecertificeerd volgens EN ISO 20471 - kl. 1 in één - perfect voor alle weersomstandigheden. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.; Multifunctioneel product, kan worden aangepast aan de situatie - Is zowel softshell, bodywarmer, thermojack en thermobodywarmer.; De quiltvoering kan apart als jas worden gedragen (goedgekeurd volgens EN ISO 20471), met tricot kraag en afneembare mouwen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Ademendja
Materiaal100% polyester (mascotex®)
Aangepaste tariefcode62033310
€ 234,04 excl. BTW
/ stuk
€ 283,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat