MASCOT WINTERJAS MULTISAFE 19835-217 HV GEEL/D. MARINE MT S
MASCOT WINTERJAS MULTISAFE 19835-217
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19835-217-17010-S
Rubix:A0133996
EAN:5711074777174

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS MULTISAFE 19835-217 HV GEEL/D. MARINE MT S
Tweekleurig. Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Vuilafstotend. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. Hoge kraag. Sluiting met rits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Band voor gasalarm. Borstzak met rits met plaats voor een 9,4 inch tablet. Borstzak met rits. Borstzak met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken met verborgen rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Verlengde rug. Tailleband met inwendige drukknoopregulering. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Elastiek bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 19144-217 of 19044-217 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 404,76 excl. BTW
/ stuk
€ 489,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen