Referenties
Spartex:GOUELA5X18ISO/100
Rubix:08915059
Fabrikant:008752.00000.9050.018
EAN:4043952592496

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 5X18MM
Draadstiften massief 5X18 verenstaal ISO 8752 Aanhaalmoment = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 5x18mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
18 mm
