Referenties
Spartex:GOELAS3,5X32A1ISO
Rubix:08259998
Fabrikant:8752235 32
EAN:4043377138408


Technische samenvatting
| Diameter | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 3,5X32MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 3,5X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 91,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3,5 mm
Lengte
32 mm