Referenties
Spartex:GOELAS6X30A1ISO
Rubix:08251175
Fabrikant:875226 30
EAN:4043377139177


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X30MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
30 mm