Referenties
Spartex:GOELASSPI8X40A1ISO
Rubix:08251295
Fabrikant:875028 40
EAN:4043377152039


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X40MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,68 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 184,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm