Referenties
INA:PWTR2562-2RS-RR-XL
Rubix:A0925290
Fabrikant:0638149350000
EAN:4054366806055

Productdetails : INA PWTR 2562-2RS/RR/XL STEUNROL
Steunrollen PWTR. -2RS-RR, volledige aanvullend cilinderrollen set, met axiale geleiding, lip afdichting aan beide zijden, met Corrotect ® coating
Yoke type track rollers PWTR..-2RS, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, lip seals on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 439 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,87 excl. BTW
/ stuk
€ 240,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
