Referenties
INA:KRE19-PP-SK-A
Rubix:03117626
Fabrikant:0104774030000
EAN:4012802307672

Productdetails : INA KRE 19 PP/SK/A NOKROL
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, met axiale geleiding, met een excentrische kraag, plastic axiale platte ringen aan beide zijden.
Sterke punten
Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x11x11 mm |
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Serie | kre..pp-sk-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3550 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,72 excl. BTW
/ stuk
€ 106,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen