Referenties
INA:NA2207-2RSR
Rubix:03117894
Fabrikant:0007104740000
EAN:4012802722840

Productdetails : INA NA 2207-2RSR STEUNROL
Yoke type spoor rollers NA22..-2RSR, met kooi, zonder axiale begeleiding van de buitenring, lipafdichtingen aan beide zijden
Sterke punten
Supports high radial loads.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 505 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1100 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21500 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,34 excl. BTW
/ stuk
€ 161,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen