Referenties
NTN:NATR50LL/3AS
Rubix:A0486222
EAN:4547359008951

Documenten
Productdetails : NTN NATR 50 LL/3AS STEUNROL
Naaldlager, rolvolger, met kooi, met binnenring, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x32 mm |
| Logistiek gewicht | 1004 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,94 excl. BTW
/ stuk
€ 170,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen