Referenties
INA:PWTR2562-2RS-XL
Rubix:03119246
Fabrikant:0638146680000
EAN:4047643198271

Productdetails : INA PWTR 2562-2RS/XL STEUNROL
Yoke type spoor rollers PWTR..-2RS, volledige complement cilindrische rollerset, met axiale begeleiding, lipafdichtingen aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 439 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Materiaal | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 42500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,64 excl. BTW
/ stuk
€ 155,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen