INA NUKRE 47 X/A NOKROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUKRE47-X-A
Rubix:03119118
Fabrikant:0097829820000
EAN:4012802446418
INA NUKRE 47 X/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter24 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUKRE 47 X/A NOKROL


Stud type track rollers NUKRE, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, met een excentrische kraag, labyrint afdichtingen aan beide zijden.

Sterke punten

Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x24x24 mm
Logistiek gewicht400 g
Binnendiameter24 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter47 mm
Serienukre..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental4200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 198,08 excl. BTW
/ stuk
€ 239,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen