SKF NATR 5 PP STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NATR 5 PPA
SKF:NATR 5 PP
Rubix:03042314
EAN:7316570622232
SKF NATR 5 PP STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NATR 5 PP STEUNROL


Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serienatr
Materiaallagerstaal
Gewicht0,014 kg
Referentietoerental14000 rpm
Dikte11 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3140 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3200 N
€ 28,97 excl. BTW
/ stuk
€ 35,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden