NORTON OPSPANSTIFT BEAR-TEX M 3-6 6MMX6MM

Matrijsslijpmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:63642586234
Rubix:23075104
EAN:3157625596153
NORTON OPSPANSTIFT BEAR-TEX M 3-6 6MMX6MM

Technische samenvatting

Typeslijpmachine
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON OPSPANSTIFT BEAR-TEX M 3-6 6MMX6MM


De Multi-Air schuurblokken zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten en zijn ergonomisch, slijtvast en gebouwd voor prestaties. De rubberen grip zorgt voor een betere controle tijdens het schuren en alle Multi-Air blokken worden geleverd met een regelklep die helpt de zuigkracht aan te passen en de lucht-/stofstroom te optimaliseren.

Sterke punten

•The new, improved specification means discs last longer and have better resistance to tearing when used on burrs and sharp edges
Strong, smear-proof resin binders help produce light satin finishes
Can be combined with multiple wheels to form a very flexible, durable wheel for use on bench or straight grinders
Different sizes are available for mounting on bench grinders or portable die grinders using a mandrel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslijpmachine
Asdiameter6 mm
€ 23,78 excl. BTW
/ stuk
€ 28,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen