Referenties
Pferd Tools:42100413
Rubix:23085358
EAN:4007220146729

Productdetails : PFERD SCHUURWALS GK 0410/3
De slijphulshouders aangeduid met een H hebben een hogere hardheid een daardoor een sterkere slijpdruk. Ze zijn minder elastisch en opvallend geschikt voor het slijpen van randen. Standaardprestatie van slijphulshouders = hardheid ca. 6570 Shore A Bijzondere prestatie van slijphulshouders H = hardheid ca. 80 Shore A
Sterke punten
De groeven zorgen ervoor dat de verlenging van de steun en de mof in bedrijf perfect op hun plaats worden gehouden. Mof kan snel worden bevestigd en verwijderd. De extreme precisie van de overlay zorgt in bedrijf voor de juiste positionering van de slijphuls op de hulshouder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | cilindrisch |
| Asdiameter | 3 mm |
| Diameter | 4 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
