NORTON OPSPANSTIFT BEAR-TEX M 22 EXL 6 12MM > 25MMX13MM
Matrijsslijpmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:63642586239
Rubix:23075108
EAN:3157625596184

Documenten
Productdetails : NORTON OPSPANSTIFT BEAR-TEX M 22 EXL 6 12MM > 25MMX13MM
De Multi-Air schuurblokken zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten en zijn ergonomisch, slijtvast en gebouwd voor prestaties. De rubberen grip zorgt voor een betere controle tijdens het schuren en alle Multi-Air blokken worden geleverd met een regelklep die helpt de zuigkracht aan te passen en de lucht-/stofstroom te optimaliseren.
Sterke punten
•The new, improved specification means discs last longer and have better resistance to tearing when used on burrs and sharp edges
Strong, smear-proof resin binders help produce light satin finishes
Can be combined with multiple wheels to form a very flexible, durable wheel for use on bench or straight grinders
Different sizes are available for mounting on bench grinders or portable die grinders using a mandrel
Strong, smear-proof resin binders help produce light satin finishes
Can be combined with multiple wheels to form a very flexible, durable wheel for use on bench or straight grinders
Different sizes are available for mounting on bench grinders or portable die grinders using a mandrel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slijpmachine |
| Asdiameter | 25 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,86 excl. BTW
/ stuk
€ 21,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen