Referenties
Teguma:POLYFORM 12 X 16 MM
Rubix:27060409
Fabrikant:4041012016
EAN:4030477016583

Productdetails : POLYFORM PVC-SLANG BLANK TRANSP. 12X16MM (PER ROL 50M)
Teguma polyform PVC waterslang zonder inserts. Ook geschikt als kabelbeschermslang. Beperkte chemische bestendigheid. Fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc |
| 150 mm | |
| 390 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 88,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
