SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-01-06SD

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2311F-01-06SD
Rubix:05276784
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-01-06SD
Technische samenvatting
Type koppelingr 1/8 (schroefdraad) / one-touch-slangaansluiting ø6 mm (uitlaat)
Typesmc snelheidsregelventiel as2311f-01-06sd
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-01-06SD


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: 01 (1/8)
Applicable Tube O.D.: 6mm
Sealant: S (Sealant)

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr 1/8 (schroefdraad) / one-touch-slangaansluiting ø6 mm (uitlaat)
Typesmc snelheidsregelventiel as2311f-01-06sd
Materiaalpbt; messing (vernikkeld, electroless nickel plated); hnbr-/nbr-afdichtingen (u-seal/seal/o-ringen); afdichting nbr/staal
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,51 excl. BTW
/ stuk
11,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen