Referenties
SMC:AS1201FS-M5-04
Rubix:A0149022
Fabrikant:AS1201FS-M5-04
EAN:3618035548182

Technische samenvatting
| Type koppeling | elleboogtype |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as1201fs-m5-04 |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FS-M5-04
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en montagehoogte en maakt het mogelijk om compactere machines te ontwerpen. Het huis van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Als debietbegrenzer in serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Type koppeling | elleboogtype |
| Type | smc snelheidsregelventiel as1201fs-m5-04 |
| Materiaal | messing / pbt |
| Debiet | 6000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen