FESTO VRIJLOOP FLSR-16-L 15281

Vrijloop FLSR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FLSR-16-L
Rubix:05102297
Fabrikant:15281
EAN:4052568112721
FESTO VRIJLOOP FLSR-16-L 15281

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSR-16-L 15281


Vrijloop FLSR-16-L voor zwaaimodule DSR. Grootte=16, Draairichting=van rechts naar links, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=2,03 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)93x88x83 mm
Logistiek gewicht531,8 g
Typevrij wiel
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 442,60 excl. BTW
/ stuk
€ 535,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen