SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E04-00

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2E04-00
Rubix:05284672
Fabrikant:00766530
EAN:3618036037609
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E04-00
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1m10 x 1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E04-00


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Bulkhead Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1m10 x 1
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,33 excl. BTW
/ stuk
5,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen