FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/8-8 153234

Meervoudige verdeler QSLV4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV4-1/8-8
Rubix:06142828
Fabrikant:153234
EAN:4052568033163
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/8-8 153234

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV4-1/8-8 153234


Meervoudige verdeler QSLV4-1/8-8 360° oriënteerbaar, 4-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54,73 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen