Referenties
SMC:KQ2C12-00A-X35
Rubix:A0266045

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2C12-00A-X35
Insteekkoppeling Witte Kleur - Delta Verbinding
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontkoppelring maakt het mogelijk de slangen eenvoudig te verwijderen zonder de slang te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontkoppelring maakt het mogelijk de slangen eenvoudig te verwijderen zonder de slang te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen