FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M5-3 133012 (130838)

QSM Indrukfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSMLL-M5-3-100
Rubix:05117361
Fabrikant:133012
EAN:4052568029036
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M5-3 133012 (130838)
Technische samenvatting
Materiaalstaal, pom, nbr
Aansluiting 1male thread m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M5-3 133012 (130838)


Indrukbare lange L-fitting QSMLL-M5-3-100 360° uitrichtbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=Mini, Nominale breedte=1,5 mm, Type afdichting op inschroefaansluiting=afdichtring, Montagepositie= willekeurig, Grootte verpakking=100
Push-in L-fitting, long QSMLL-M5-3-100 133012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaalstaal, pom, nbr
Aansluiting 1male thread m5
Aansluiting 23
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
468,00 excl. BTW
/ 100 stuks
566,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen