LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 12MMX1/4"BSPT 3103 12 13
Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPT NPT 3106
Zie technische informatieReferenties
Parker:3103 12 13
Rubix:06010088
Fabrikant:3103 12 13
EAN:0820099211138


Technische samenvatting
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 mm schlauchaußen-ø |
Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 12MMX1/4"BSPT 3103 12 13
In-lijnkoppeling van 2 buizen onder een hoek van 90° met een buitendraad.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,021
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,021
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Gewicht verpakking | 244 g |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Aansluiting 1 | 12 mm schlauchaußen-ø |
| Aansluiting 2 | r 1/4 zoll gewinde (bspt außengewinde) |
| Diameter buis | 12 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen