FESTO T-OPSTEEKSCHROEFKOPPELING TCN-M3-PK-2 30492

Banjo T-Koppeling TCN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:TCN-M3-PK-2
Rubix:06144064
Fabrikant:30492
EAN:4052568022679
FESTO T-OPSTEEKSCHROEFKOPPELING TCN-M3-PK-2 30492

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd staal, drukgegoten zink
Aansluiting 1tubing o,d, 3mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-OPSTEEKSCHROEFKOPPELING TCN-M3-PK-2 30492


T-opsteekschroefkoppeling TCN-M3-PK-2 voor kunststofslang PAN, PUN, PP, PU, PR, met dichtingsring, zwaaibaar. Nominale diameter=1,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2,23 g
Materiaalhooggelegeerd staal, drukgegoten zink
Aansluiting 1tubing o,d, 3mm
Aansluiting 2m3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 6,82 excl. BTW
/ stuk
€ 8,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen