FESTO X-SCHROEFKOPPELING NPFC-X-4G38-F 8030263
Schroefkoppeling NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-X-4G38-F
Rubix:06149706
Fabrikant:8030263
EAN:4052568063658

Documenten
Productdetails : FESTO X-SCHROEFKOPPELING NPFC-X-4G38-F 8030263
X-schroefkoppeling, oriënteerbaar NPFC-X-4G38-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100,11 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | x |
| Aansluiting 2 | 11 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen