FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-1/8-6 153208

Meervoudige verdeler QSQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSQ-1/8-6
Rubix:06143240
Fabrikant:153208
EAN:4052568032920
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-1/8-6 153208

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-1/8-6 153208


Meervoudige verdeler QSQ-1/8-6 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x29x32 mm
Logistiek gewicht29,43 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
8,77 excl. BTW
/ stuk
10,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen