FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-6-4 153209

Meervoudige verdeler QSQ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSQ-6-4
Rubix:06143244
Fabrikant:153209
EAN:4052568032937
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-6-4 153209
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-6-4 153209


Meervoudige verdeler QSQ-6-4 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=1,4 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77x24x30 mm
Logistiek gewicht14,29 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Profielstandaard
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,04 excl. BTW
/ stuk
7,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden