FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-3/8-12 153114
Doorvoerinsteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-3/8-12
Rubix:05115871
Fabrikant:153114
EAN:4052568032074

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-3/8-12 153114
T-insteekschroefkoppeling QST-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x110x50 mm |
| Logistiek gewicht | 61,5 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,75 excl. BTW
/ stuk
€ 6,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden