SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE12-03

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KCE12-03
Rubix:05280794
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE12-03
Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE12-03


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCE, Tube Coupler, Self Seal Fittings, Bulkhead Connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x56x31 mm
Logistiek gewicht105 g
Aansluiting 212
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
211,10 excl. BTW
/ 10 stuks
255,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen