MITUTOYO ZWENKTASTER TI-213TX 513-454-10T

Meetklok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:513-454-10T
Rubix:A0170028
EAN:4946368675824
MITUTOYO ZWENKTASTER TI-213TX 513-454-10T

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal40 mm
Resolutie0,01 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-213TX 513-454-10T


Een veelzijdige, antimagnetische hefboomindicator (of meetklok, DTI) van Mitutoyo, geschikt voor uitlijnwerkzaamheden op gereedschapsmachines en soortgelijke toepassingen. Deze indicator past zich bij contact automatisch aan de vereiste meetrichting aan en de juwelenbeweging zorgt voor de laagste wrijving en strictie voor een soepele en nauwkeurige werking. Hij wordt geleverd met een uitgebreide set bevestigingsaccessoires en verwisselbare styli die onmiddellijk gebruik in vrijwel elke situatie mogelijk maken.
Dial Test Indicator, Vertical Type, 0.8mm, 0.01mm, 4/8mm Stem, with Bracket

Sterke punten

-Sterk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
-Verblindingsvrij vlak kristaloppervlak maakt het gemakkelijk aflezen van schaalverdelingen mogelijk
-O-ringafdichting op de ring zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot het wijzeroppervlak
-De styluslengte staat op het wijzerplaatoppervlak om een vervanging te bestellen
-Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal40 mm
Resolutie0,01 mm
Diameter bekisting40 mm
Meetkracht0,3 N
€ 155,70 excl. BTW
/ stuk
€ 188,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen