Referenties
Mitutoyo:513-414-10A
Rubix:A0277387
EAN:4946368675640

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-129AX 513-414-10A
Meetklok, horizontaal type, 0,5 mm, 0,01 mm
Sterke punten
•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
•De vlakke, niet-verblindende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de ring zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal.
•De vlakke, niet-verblindende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de ring zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,60 excl. BTW
/ stuk
€ 233,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen