MITUTOYO ZWENKTASTER TI-152EX 513-425-10E

Meetklok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:513-425-10E
Rubix:17020951
EAN:4946368676296
MITUTOYO ZWENKTASTER TI-152EX 513-425-10E
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Resolutie0,002 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-152EX 513-425-10E


Meetklok, horizontaal type, 0,6 mm, 0,002 mm, 8 mm steel

Sterke punten

•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
•De vlakke, niet-verblindende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Resolutie0,002 mm
Diameter bekisting40 mm
Meetkracht0,4 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
174,60 excl. BTW
/ stuk
211,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen