MITUTOYO ZWENKTASTER TI-112TX 513-405-10T
Wijzerplaat-testindicator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:513-405-10T
Rubix:17022112
EAN:4946368676128

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Resolutie | 0,002 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-112TX 513-405-10T
Wijzerplaat-testindicator, horizontaal type, 0,2 mm, 0,002 mm, 4/8 mm steel, met beugel
Sterke punten
•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
•De vlakke, niet-reflecterende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal
•De vlakke, niet-reflecterende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Resolutie | 0,002 mm |
| Diameter bekisting | 40 mm |
| Meetkracht | 0,3 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,90 excl. BTW
/ stuk
€ 197,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen