Referenties
Mitutoyo:2959A
Rubix:A0277046
Fabrikant:2959A
EAN:4946368842257
Productdetails : MITUTOYO MEETKLOK BEUGEL ISO 1,6MM 0,01MM 2959A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,70 excl. BTW
/ stuk
€ 188,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen