Referenties
Tesa Technology:01810008
Rubix:17500569
EAN:7630041110487

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 0,5 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Productdetails : TESA TESATAST S D38/0,01/0-0,25-0 - 01810008
Bi-directionele meting. Naaldrotatie altijd identiek. Ongevoelig voor magnetische velden. Precisiebeweging met 7 juwelen. 240° toetskanteling. Volledig metalen constructie.
Toepassingen
Onmisbaar voor werkplaatsen en meetlaboratoria.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x38x84 mm |
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 0,5 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 38 mm |
| Meetkracht | 0,06 N |
| 59 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,00 excl. BTW
/ stuk
€ 267,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen