BAHCO LANDMETER INCH 50M LTS-50-E

Meetlint

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:LTS-50-E
Rubix:A0769882
EAN:7314150120130
BAHCO LANDMETER INCH 50M LTS-50-E
Technische samenvatting
Bekistingzonder behuizing
Lengte50 m
Breedte13 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO LANDMETER INCH 50M LTS-50-E


LTS - Landmeters zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I). Klasse II. Gemaakt van sterk fiberglas band voor meer dan 16.000 herhalende beweging en bestendig tegen een trekkracht van meer dan 500 kilo. Dubbel Nylon gecoate band voor extra slijtage bescherming.

Sterke punten

•Blade width 16 mm
Class II accuracy
-E products have both metric and imperial scales
Double nylon blade coating for extra wear resistance
Easy to read permanent clearly printed graduations with a non-glare finish
Two-component handle
Extra-strength with the 16000 strands + fibreglass tape
More wear resistance thanks to the double nylon coating on the tape
Can be grounded to be used by 1 person

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht1190 g
Bekistingzonder behuizing
Lengte50 m
Breedte13 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,27 excl. BTW
/ stuk
57,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen