Referenties
Stanley:FMHT38214-0
Rubix:A0723968
Fabrikant:FMHT38214-0
EAN:3253560382148

Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT FATMAX XTREME 5M - 32MM FMHT38214-0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 119 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,32 excl. BTW
/ stuk
€ 40,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden