MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE 5 MX35MM 4932499203
Rolmaten Wide blade (Gen II)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932499203
Rubix:A0878379
Fabrikant:4932499203
EAN:4058546563677

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE 5 MX35MM 4932499203
Rolmaat Milwaukee Wide Blade (Gen II) 5 m x 35 mm met Finger-Stop, slijtvaste coating (eerste 15 cm) en sterke, impactbestendige behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 35 mm |
| Type | rolmaat (wide blade tape measure, gen ii) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 180,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
