Referenties
Fischer:050506
Rubix:09060099
Fabrikant:M 6
EAN:4006209505069






Productdetails : FISCHER KEILHULS M 6 - 50506
De krachtige nylonspreidplug met messingconus voor metrische schroefdraad.
• Grote draagkracht van de plug door een grote buitendiameter• Eenvoudige en veilige montage: grote spreidmaat maakt ongevoelig voor toleranties van het bouwmateriaal• Flexibiliteit door gebruik van gangbare schroeven en draadstangen• Demontage vlak met het oppervlak mogelijkDe fischer Dübel M is een spreidplug van hoogwaardig nylon met een messingconus voor het opnemen van een metrische schroefdraad. De speciale plug wordt toegepast in de voorzetmontage. Bij het inschroeven van de schroef of de draadstang zet de binnenliggende messingconus uit en verankert de plug zich tegen de boorgatwand. De fischer Dübel M is met name geschikt voor het bevestigen van machines, beschermroosters en schakelkasten in massieve bouwmaterialen.Functie:• De Dübel M is geschikt voor de voorzetmontage• Door het inschroeven van de schroef spreidt de binnenliggende messingconus de Dübel M op en verankert hem betrouwbaar in het bouwmateriaal• De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel• Geschikt voor metrische schroeven en draadstangen
Sterke punten
• Door de grote buitendiameter van de plug wordt een grootvlakige lastoverbrenging in het bouwmateriaal bereikt. Dit maakt maximale draagkracht mogelijk• Het grote uitzettingsbereik van de plug maakt hem ongevoelig voor toleranties van het bouwmateriaal. Dit garandeert een eenvoudige en veilige montage• Het binnenschroefdraad maakt het gebruik van gangbare metrische schroeven of schroefdraadstangen mogelijk en maakt vlakke demontage en hergebruik van het bevestigingspunt mogelijk. Hierdoor wordt een hoge flexibiliteit bereikt
Toepassingen
• Handgrepen• Klepdeuren• Regenpijpen• Afstandsmontage• Roosters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 105x90x60 mm |
| Gewicht verpakking | 322 g |
| Boordiameter | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | fischer keilhuls m 6 - 50506 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,80 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 131,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen