SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FSG-M5-06A

Met compacte indicator, elleboog – AS*2*1FSG-A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS1201FSG-M5-06A
Rubix:A0725967
Fabrikant:AS1201FSG-M5-06A
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FSG-M5-06A

Technische samenvatting

Typesmc snelheidsregelventiel as1201fsg-m5-06a
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FSG-M5-06A


De "-FG"-serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard stroomregelaars door reiniging kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en de afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van de one-touch-fitting van SMC, beschikbaar voor slangdiameters van 4 mm tot 12 mm.

Sterke punten

Roestvrij staal 303 Schroefdraad: metrisch, R of N Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc snelheidsregelventiel as1201fsg-m5-06a
€ 19,29 excl. BTW
/ stuk
€ 23,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen