TW SLANGPILAAR MESSING 13 MM X 1/2" BI
met wartelmoer voor veiligheidsklem montage
Zie technische informatieReferenties
Teguma:5538013000
Rubix:27241242
Fabrikant:5538013000
EAN:4030477124271

Productdetails : TW SLANGPILAAR MESSING 13 MM X 1/2" BI
Teguma TW slangaansluiting messing. Met wartelmoer voor veiligheidsklem montage. Met PU schroefdraadafdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Type | tw slangpilaar messing 13 mm x 1/2' bi |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,27 excl. BTW
/ stuk
€ 10,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
