METABO METAALBOOR HSS CO 4,5X 80 627442000

Metaalboor HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:627442000
Rubix:A0217441
Fabrikant:627442000
EAN:4007430068828
METABO METAALBOOR HSS CO 4,5X 80 627442000

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO METAALBOOR HSS CO 4,5X 80 627442000


Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik, Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen