Referenties
Metabo:627122000
Rubix:A0200065
Fabrikant:627122000
EAN:4007430071378

Technische samenvatting
| Aantal elementen | 25 |
|---|---|
| Bereik | ø 1 - 13 mm (stappen 0,5 mm; 25-delig) |
| Toename | 0,5 mm |
Productdetails : METABO BORENCASSETTE 25 METAALBOREN HSS CO
Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, Versterkte kerndikte, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diameter-tolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie in de ambacht en in de industrie. Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferrometalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1100 N/mm², 25-delig, in robuuste kunststof cassette, Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | ø 1 - 13 mm (stappen 0,5 mm; 25-delig) |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | bronzen oppervlak |
| Te bewerken materiaal | staal, va-staal, gietijzer, non-ferrometalen, kunststofmaterialen, speciale legeringen; crni-staal tot 1100 n/mm² |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,20 excl. BTW
/ stuk
€ 284,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen