METABO METAALBOOR 17,0X184 625013000
Metaalboor HSS-R, DIN 338, met gereduceerde schacht
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625013000
Rubix:A0218005
Fabrikant:625013000
EAN:4007430100634

Productdetails : METABO METAALBOOR 17,0X184 625013000
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17 mm |
| Totale lengte | 184 mm |
| Snijlengte | 125 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,72 excl. BTW
/ stuk
€ 29,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen