METABO METAALBOREN HSS R 2,5 X 57 627715000 (PK=10ST)
Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627715000
Rubix:A0217313
Fabrikant:627715000
EAN:4007430067258

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS R 2,5 X 57 627715000 (PK=10ST)
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ pak
€ 9,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen