METABO METAALBOREN HSS R 10,2 X133 627792000 (PK=5ST)
Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627792000
Rubix:A0217278
Fabrikant:627792000
EAN:4007430068019

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS R 10,2 X133 627792000 (PK=5ST)
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,07 excl. BTW
/ pak
€ 27,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen