DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 7,00 X 250 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1257.0X250
Rubix:20011628
EAN:7320760020425
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 7,00 X 250 MM
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 7,00 X 250 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 7,00 EXT.LONG 250 QC A125 HSS TAILLE TYPE N

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte200 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7 mm
Aangepaste tariefcode82075060
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,54 excl. BTW
/ stuk
46,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen