DORMER HSS SPIRAALBOOR A170 19,00 MM

Metaalboren A170

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A17019.0
Rubix:20012532
EAN:7320760030325
DORMER HSS SPIRAALBOOR A170 19,00 MM

Technische samenvatting

Boordiameter19 mm
Totale lengte157 mm
Snijlengte84 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A170 19,00 MM


HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminiumlegeringen <0.5%. Synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 19,00 QC REDUITE 12,7 A170 HSS TAILLE

Sterke punten

Standard right hand spiral
Ideal for a wide range of materials where chuck holding capacity is limited
Shank diameter enables drill to be used in ½ inch chuck
Suitable for both hand and machine use
Supplied in steam tempered finish for increased wear resistance

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19 mm
Totale lengte157 mm
Snijlengte84 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdormer norm
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat19 mm
€ 81,00 excl. BTW
/ stuk
€ 98,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen